Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-321.3-PP-H-IS-M-W3

  • ERIKS:14724640
Image 1
Ajouter à la liste

3,46 €/ Unitéhors TVA

4,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
21.3 mm
Groupe
3
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Sans
Avec écrous
Vis à tête six pans creux
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément