Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-320/20-PA-H-GD-AS-M-W10-K

  • ERIKS:14739249
Image 1
Ajouter à la liste

7,58 €/ Unitéhors TVA

9,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
20 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
20 mm
Groupe
3D
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants emballés en kits