Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-319-ACT-DP-AS-M-W55

  • ERIKS:14726626
Image 1
Ajouter à la liste

18,73 €/ Unitéhors TVA

22,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
19 mm
Groupe
3
Version corps de collier
Bandes en élastomère
Matériau du collier
Polypropylène ignifugé
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
ACT
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
ACT
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
ACT
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément