Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-218-PA-H-IS-M-W10

  • ERIKS:14721703
Image 1
Ajouter à la liste

3,77 €/ Unitéhors TVA

4,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
18 mm
Groupe
2
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Sans
Avec écrous
Vis à tête six pans creux
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément