Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-217.2-PP-H-LI-M-W10

  • ERIKS:13916562
Image 1
Ajouter à la liste

2,70 €/ Unitéhors TVA

3,27 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
17.2 mm
Groupe
2
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Sans
Avec écrous
Vis à tête fendue
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément