Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-217.2/17.2-PA-H-AS-M-W10-A

  • ERIKS:14739161
Image 1
Ajouter à la liste

6,98 €/ Unitéhors TVA

8,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
17.2 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
17.2 mm
Groupe
2D
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Sans
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants assemblés