Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-214-PA-H-DP-AS-M-W10-A

  • ERIKS:14739075
Image 1
Ajouter à la liste

6,59 €/ Unitéhors TVA

7,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
14 mm
Groupe
2
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants assemblés