Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-214.3-ACT-DP-AS-M-W55

  • ERIKS:14726611
Image 1
Ajouter à la liste

17,14 €/ Unitéhors TVA

20,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
14.3 mm
Groupe
2
Version corps de collier
Bandes en élastomère
Matériau du collier
Polypropylène ignifugé
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
ACT
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
ACT
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
ACT
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément