Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-213.5/13.5-PA-GD-AS-M-W3-A

  • ERIKS:14739048
Image 1
Ajouter à la liste

7,41 €/ Unitéhors TVA

8,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
13.5 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
13.5 mm
Groupe
2D
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants assemblés