2,70 €/ Unitéhors TVA
3,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 12 mm |
Groupe | 1A |
Version corps de collier | Profilé |
Matériau du collier | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Mode de montage | Plaque à souder simple |
Matériau plaque à souder | Acier, traité zinc/nickel |
Méthode de fixation | Sans |
Avec écrous | Vis à tête six pans creux |
Raccord | Métrique |
Matière de la boulonnerie | Acier, traité zinc/nickel |
Assemblage & Kitting | Composants fournis séparément |