Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-110A-SA87-H-IS-M-W5-K

  • ERIKS:13916505
Image 1
Ajouter à la liste

14,22 €/ Unitéhors TVA

17,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Groupe
1A
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Santoprene
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier inoxydable 316 (V4A)
Méthode de fixation
Sans
Avec écrous
Vis à tête six pans creux
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Composants emballés en kits