Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-110a-PP-LI-M-W10-K

  • ERIKS:14738948
Image 1
Ajouter à la liste

3,48 €/ Unitéhors TVA

4,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Groupe
1A
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Sans
Avec écrous
Vis à tête fendue
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants emballés en kits