Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-110a-ACT-DP-AS-M-W55

  • ERIKS:14443821
Image 1
Ajouter à la liste

16,52 €/ Unitéhors TVA

19,99 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Groupe
1A
Version corps de collier
Bandes en élastomère
Matériau du collier
Polypropylène ignifugé
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
ACT
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
ACT
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
ACT
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément