Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-110-PP-ES-AS-M-W10

  • ERIKS:14721728
Image 1
Ajouter à la liste

2,04 €/ Unitéhors TVA

2,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Groupe
1
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Matériau insert
Acier, traité zinc/nickel
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Sans
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément