Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-110/10-PA-GD-AS-M-W10

  • ERIKS:14331620
Image 1
Ajouter à la liste

4,24 €/ Unitéhors TVA

5,13 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
10 mm
Groupe
1D
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément