17,49 €/ Unitéhors TVA
21,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 32 mm |
Groupe | 5 |
Version corps de collier | Lisse |
Matériau du collier | Santoprene |
Couleur | Noir |
Mode de montage | Écrou de rail |
Matériau écrou de rail | Acier inoxydable 304 (V2A) |
Méthode de fixation | Plaque de protection |
Matériau plaque de protection | Acier inoxydable 304 (V2A) |
Avec écrous | Vis à tête hexagonale |
Raccord | Métrique |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable 304 (V2A) |
Assemblage & Kitting | Composants emballés en kits |