Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SM-626.9-PP-R-DP-AS-M-W3

  • ERIKS:14870039
Image 1
Ajouter à la liste

10,35 €/ Unitéhors TVA

12,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
26.9 mm
Groupe
6
Version corps de collier
Insert en élastomère
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Matériau insert
Élastomère thermoplastique
Mode de montage
Écrou de rail
Matériau écrou de rail
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément