Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SM-540-PP-DP-AS-M-W3-A

  • ERIKS:14738537
Image 1
Ajouter à la liste

7,18 €/ Unitéhors TVA

8,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
40 mm
Groupe
5
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
Écrou de rail
Matériau écrou de rail
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants assemblés