Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SM-216/12.7-PP-H-BK-GD-AS-M-W3-A

  • ERIKS:14869886
Image 1
Ajouter à la liste

6,36 €/ Unitéhors TVA

7,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
16 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
12.7 mm
Groupe
2D
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Noir
Mode de montage
Écrou de rail
Matériau écrou de rail
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants assemblés