Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SM-212.7-PA-V0-H-BK-DP-AS-M-W3

  • ERIKS:14869872
Image 1
Ajouter à la liste

5,50 €/ Unitéhors TVA

6,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
12.7 mm
Groupe
2
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polypropylène ignifugé
Couleur
Noir
Mode de montage
Écrou de rail
Matériau écrou de rail
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément