5,96 €/ Unitéhors TVA
7,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 10 mm |
Groupe | 1A |
Version corps de collier | Profilé |
Matériau du collier | Polyamide |
Couleur | Noir |
Mode de montage | Écrou de rail |
Matériau écrou de rail | Acier, traité zinc/nickel |
Méthode de fixation | Plaque de protection |
Matériau plaque de protection | Acier, traité zinc/nickel |
Avec écrous | Vis à tête hexagonale |
Raccord | Métrique |
Matière de la boulonnerie | Acier, traité zinc/nickel |
Assemblage & Kitting | Composants assemblés |