Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SM-106-PA-IS-M-W4

  • ERIKS:14723428
Image 1
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
6 mm
Groupe
1
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
Écrou de rail
Matériau écrou de rail
Acier inoxydable 304 (V2A)
Méthode de fixation
Sans
Avec écrous
Vis à tête six pans creux
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable 304 (V2A)
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément