Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SM-103/03-PP-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:13915479
Image 1
Ajouter à la liste

2,71 €/ Unitéhors TVA

3,28 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
3 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
3 mm
Groupe
1D
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
Écrou de rail
Matériau écrou de rail
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément