Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet LBBU-SM-109.5/09.5-SA87-DP-AS-M8-W3

  • ERIKS:14869795
Image 1
Ajouter à la liste

5,68 €/ Unitéhors TVA

6,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Approprié pour diamètre de tube de/à
9.5 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
9.5 mm
Groupe
1D
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Santoprene
Couleur
Noir
Mode de montage
Écrou de rail
Matériau écrou de rail
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément