Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet GMV-6050-PP-R-DPAL-AS-M-W3-A

  • ERIKS:14738372
Image 1
Ajouter à la liste

35,83 €/ Unitéhors TVA

43,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
50 mm
Groupe
6S
Version corps de collier
Insert en élastomère
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Noir
Matériau insert
Élastomère thermoplastique
Mode de montage
Écrou de rail
Matériau écrou de rail
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants assemblés