Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet GMV-5035-PP-DPAL-AS-M-W5

  • ERIKS:14724386
Image 1
Ajouter à la liste

54,64 €/ Unitéhors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
35 mm
Groupe
5S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
Écrou de rail
Matériau écrou de rail
Acier inoxydable 316 (V4A)
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier inoxydable 316 (V4A)
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément