Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet GMV-5035-AL-DPAL-AS-M-W3

  • ERIKS:14726027
Image 1
Ajouter à la liste

19,95 €/ Unitéhors TVA

24,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
35 mm
Groupe
5S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Aluminium
Couleur
Argenté
Mode de montage
Écrou de rail
Matériau écrou de rail
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément