51,06 €/ Unitéhors TVA
61,78 €TVA incluse
9999999999 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 22 mm |
Groupe | 4S |
Version corps de collier | Profilé |
Matériau du collier | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Mode de montage | Écrou de rail |
Matériau écrou de rail | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Méthode de fixation | Plaque de protection |
Matériau plaque de protection | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Avec écrous | Vis à tête hexagonale |
Raccord | Métrique |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Assemblage & Kitting | Composants fournis séparément |