Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet GMV-3016-PP-DPAL-AS-SI-M-W26-A

  • ERIKS:14738255
Image 1
Ajouter à la liste

12,94 €/ Unitéhors TVA

15,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
16 mm
Groupe
3S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
Écrou de rail
Matériau écrou de rail
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier phosphaté
Matériau plaque frein de vis
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, non traité
Assemblage & Kitting
Composants assemblés