Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet GMV-3012-PA-DPAL-AS-M-W13

  • ERIKS:14723142
Image 1
Ajouter à la liste

11,69 €/ Unitéhors TVA

14,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
12 mm
Groupe
3S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
Écrou de rail
Matériau écrou de rail
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier phosphaté
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, non traité
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément