Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet GMV-3008-AL-DPAL-AS-M-W13

  • ERIKS:14723169
Image 1
Ajouter à la liste

13,46 €/ Unitéhors TVA

16,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
8 mm
Groupe
3S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Aluminium
Couleur
Argenté
Mode de montage
Écrou de rail
Matériau écrou de rail
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier phosphaté
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, non traité
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément