Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet DSP-533.7-AL-IS-M-W4-K

  • ERIKS:14738223
Image 1
Ajouter à la liste

44,64 €/ Unitéhors TVA

54,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
33.7 mm
Groupe
5
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Aluminium
Couleur
Argenté
Mode de montage
Plaque à souder double
Matériau plaque à souder
Acier inoxydable 304 (V2A)
Méthode de fixation
Sans
Avec écrous
Vis à tête six pans creux
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable 304 (V2A)
Assemblage & Kitting
Composants emballés en kits