Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet DSP-109.5a-PA-SIG-AF-M-W10

  • ERIKS:14731261
Image 1
Ajouter à la liste

9,15 €/ Unitéhors TVA

11,07 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
9.5 mm
Groupe
1A
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder double
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Plaque frein de vis
Matériau plaque frein de vis
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis intermédiaire taraudée
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément