350,93 €/ Unitéhors TVA
424,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 168 mm |
Groupe | 9S |
Version corps de collier | Profilé |
Matériau du collier | Aluminium |
Couleur | Argenté |
Mode de montage | sans accessoires de montage |
Méthode de fixation | Plaque frein de vis |
Matériau plaque frein de vis | Acier, non traité |
Avec écrous | Vis intermédiaire taraudée |
Raccord | Métrique |
Matière de la boulonnerie | Acier phosphaté |
Assemblage & Kitting | Composants fournis séparément |