Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet 757.2-PA-H-SIG-AF-M-W3

  • ERIKS:14723473
Image 1
Ajouter à la liste

19,20 €/ Unitéhors TVA

23,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
57.2 mm
Groupe
7
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
sans accessoires de montage
Méthode de fixation
Plaque frein de vis
Matériau plaque frein de vis
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis intermédiaire taraudée
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément