Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet 757.2-PA-H-IS-M-W3

  • ERIKS:14723446
Image 1
Ajouter à la liste

14,11 €/ Unitéhors TVA

17,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
57.2 mm
Groupe
7
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
sans accessoires de montage
Méthode de fixation
Sans
Avec écrous
Vis à tête six pans creux
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément