Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet 7060-PP-R-DPAL-AS-M-W19-K

  • ERIKS:14738113
Image 1
Ajouter à la liste

61,80 €/ Unitéhors TVA

74,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
60 mm
Groupe
7S
Version corps de collier
Insert en élastomère
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Matériau insert
Élastomère thermoplastique
Mode de montage
sans accessoires de montage
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier phosphaté
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, non traité
Assemblage & Kitting
Composants emballés en kits