Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet 6042-PA-H-SIP-AF-M-W2

  • ERIKS:14723490
Image 1
Ajouter à la liste

37,64 €/ Unitéhors TVA

45,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
42 mm
Groupe
6S
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
sans accessoires de montage
Méthode de fixation
Plaque frein de vis
Matériau plaque frein de vis
Acier phosphaté
Avec écrous
Vis intermédiaire taraudée
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier phosphaté
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément