7,62 €/ Unitéhors TVA
9,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 38 mm |
Groupe | 5 |
Version corps de collier | Lisse |
Matériau du collier | Polyamide |
Couleur | Noir |
Mode de montage | sans accessoires de montage |
Méthode de fixation | Plaque frein de vis |
Matériau plaque frein de vis | Acier, traité zinc/nickel |
Avec écrous | Vis intermédiaire taraudée |
Raccord | Métrique |
Matière de la boulonnerie | Acier, traité zinc/nickel |
Assemblage & Kitting | Composants fournis séparément |