Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet 534/32-PP-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:14723312
Image 1
Ajouter à la liste

4,68 €/ Unitéhors TVA

5,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
34 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
32 mm
Groupe
5D
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
sans accessoires de montage
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément