8,30 €/ Unitéhors TVA
10,04 €TVA incluse
9999999999 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 33.7 mm |
Groupe | 5 |
Version corps de collier | Profilé |
Matériau du collier | Aluminium |
Couleur | Argenté |
Mode de montage | sans accessoires de montage |
Méthode de fixation | Sans |
Avec écrous | Vis à tête six pans creux |
Raccord | Métrique |
Matière de la boulonnerie | Acier, traité zinc/nickel |
Assemblage & Kitting | Composants fournis séparément |