Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet 5038-PP-SIP-AF-M-W2

  • ERIKS:14331698
Image 1
Ajouter à la liste

14,74 €/ Unitéhors TVA

17,84 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
38 mm
Groupe
5S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
sans accessoires de montage
Méthode de fixation
Plaque frein de vis
Matériau plaque frein de vis
Acier phosphaté
Avec écrous
Vis intermédiaire taraudée
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier phosphaté
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément