Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet 5033.7-PP-DPAL-AS-M-W19-K

  • ERIKS:14737990
Image 1
Ajouter à la liste

7,79 €/ Unitéhors TVA

9,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
33.7 mm
Groupe
5S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
sans accessoires de montage
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier phosphaté
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, non traité
Assemblage & Kitting
Composants emballés en kits