Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet 5033.7-PA-H-SIP-AF-M-W5

  • ERIKS:14725932
Image 1
Ajouter à la liste

62,38 €/ Unitéhors TVA

75,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
33.7 mm
Groupe
5S
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
sans accessoires de montage
Méthode de fixation
Plaque frein de vis
Matériau plaque frein de vis
Acier inoxydable 316 (V4A)
Avec écrous
Vis intermédiaire taraudée
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément