Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet 5030-AL-IS-M-W3

  • ERIKS:14726481
Image 1
Ajouter à la liste

12,38 €/ Unitéhors TVA

14,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
30 mm
Groupe
5S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Aluminium
Couleur
Argenté
Mode de montage
sans accessoires de montage
Méthode de fixation
Sans
Avec écrous
Vis à tête six pans creux
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément