Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet 4026.9-PA-SIP-AF-M-W2

  • ERIKS:14723062
Image 1
Ajouter à la liste

15,50 €/ Unitéhors TVA

18,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
26.9 mm
Groupe
4S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
sans accessoires de montage
Méthode de fixation
Plaque frein de vis
Matériau plaque frein de vis
Acier phosphaté
Avec écrous
Vis intermédiaire taraudée
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier phosphaté
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément