Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet 216-PA-DP-AS-M-W4

  • ERIKS:14723852
Image 1
Ajouter à la liste

4,24 €/ Unitéhors TVA

5,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
16 mm
Groupe
2
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
sans accessoires de montage
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier inoxydable 304 (V2A)
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable 304 (V2A)
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément