5,55 €/ Unitéhors TVA
6,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 8 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 8 mm |
Groupe | 1D |
Version corps de collier | Profilé |
Matériau du collier | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Mode de montage | sans accessoires de montage |
Méthode de fixation | Plaque de protection |
Matériau plaque de protection | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Avec écrous | Vis à tête hexagonale |
Raccord | Métrique |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Assemblage & Kitting | Composants emballés en kits |