Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet 108/08-PA-H-SI-AF-M-W3

  • ERIKS:14723504
Image 1
Ajouter à la liste

3,46 €/ Unitéhors TVA

4,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
8 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
8 mm
Groupe
1D
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
sans accessoires de montage
Méthode de fixation
Plaque frein de vis
Matériau plaque frein de vis
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis intermédiaire taraudée
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément