Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet 106a-PP-SIG-AF-M-W4

  • ERIKS:14722275
Image 1
Ajouter à la liste

9,08 €/ Unitéhors TVA

10,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
6 mm
Groupe
1A
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
sans accessoires de montage
Méthode de fixation
Plaque frein de vis
Matériau plaque frein de vis
Acier inoxydable 304 (V2A)
Avec écrous
Vis intermédiaire taraudée
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable 304 (V2A)
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément